Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 20 E
Verbindingshuls met bout voor SV 20
VERB.HULS V 16/5MM V SV20-16/19(S)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor doorgeboord gat van 5 mm in middenwand
Ultrasterk, aangezien de middenwand geen uitbreekkrachten hoeft op te vangen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Interne aandrijving | RW20 |
Materiaal | Staal |
Voor materiaalsterkte | 16 mm |
Lengte (L) | 15 mm |
Oppervlak huls | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)