Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verbinderset star voor FLB-24-8

Verbinderset star voor FLB-24-8
TB-VERBSET-STARR-LICHTBA-(FLB-24-8)-IP67

Art.-nr. 0976506047
EAN 4056807802497

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip

  • Dankzij de siliconen buisjes die bij de levering worden geleverd, kan ook een beschermingsgraad van IP67 voor de aansluitingen worden bereikt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Lengte

16 mm

Breedte

15 mm

Hoogte

5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie