Verbinder voor dunne werkbladmaterialen
Verbinder voor dunne werkbladen
BLADVERBINDER-(VANAF DIKTE 10MM)-1PAAR
Art.-nr. 068324420
EAN 4065746071611
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De verbinder is speciaal ontworpen voor dunne panelen van 10 mm dik of dikker.
- Snelle en eenvoudige installatie met een binnenzeskantsleutel met SW 3 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schroeflengte | 55 mm |
Potgatdiameter | 20 mm |
Minimale/maximale groefbreedte | 6-12 mm |