WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten

WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Verbandtrommel A met wandhouder

Eerstehulpdoos A met wandbeugel
VERBANDTROMMEL-A MET WANDHOUDER

Art.-nr.: NB0B97 6

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verbandtrommel A met wandhouder

Art.-nr.: NB0B97 6

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Inhoud:


  • 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel

  • 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm

  • 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm

  • 1 Snelverband no. 3 steriel 10 x 12 cm

  • 16 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm

  • 10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm

  • 10 non woven kompressen steriel 10 x 10 cm

  • 2 Pakjes verbandwatten à 25 gram

  • 4 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm

  • 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel

  • 2 Aluminium kompressen 10 x 15 cm steriel

  • 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 8 cm breed

  • 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 6 cm breed

  • 2 Cambric windsels 4 m lang en 8 cm breed

  • 2 Cambric windsels 4 m lang en 10 cm breed

  • 3 Driekante doeken eenmalig

  • 1 Assortiment pleisterverband met wondkussen

  • 1 Hechtpleister 5 m lang en 2,5 cm breed

  • 1 Wondpleister standaard 1 m x 6 cm

  • 1 Mondkapje voor beademing

  • 1 Knievormige verbandschaar

  • 4 Disposable handschoenen niet steriel

  • 6 Verbandklemmen

  • 6 Veiligheidsspelden

  • 1 Pincet

  • 1 Flacon jodiumoplossing of een ander gelijkwaardig huidontsmettingsmiddel
OpmerkingTegen de volle zon beschermen en droog bewaren.
Bewijs van prestatiesGevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.
InstructiesDe steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.