Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verbandkoffer DIN 13169

Verbandkoffer, DIN 13169
EHBO KOFFER-DIN13169

Art.-nr. 089952015

EAN 4050642133129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbandkoffer DIN 13169

Art.-nr. 089952015
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
Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
  • Inclusief wandbeugel met vergrendelingsmechanisme van 90°

  • Eenvoudig te vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele compartimenten en acrylglas-afdekking

  • Hoogvaste ABS-kunststof

  • Behoudt zijn vorm, is slagvast en temperatuurbestendig

  • Stof- en spatwaterdicht dankzij de rubberen afdichting aan de binnenkant


Leveringsomvang:


  • 2 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 24 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • Verbandset: 12 vingertopgaasjes, 12 vingergaasjes 12 x 2 cm, 12 pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm, 24 pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm

  • 2 x pakjes gaas DIN 13151-K

  • 6 x pakjes gaas DIN 13151-M

  • 2 x pakjes gaas DIN 13151-G

  • 2 x gaasdoek DIN 13152-A

  • 12 kompressen 100 x 100 mm

  • 4 oogkompressen

  • 2 instant koudkompressen

  • 2 thermische dekens

  • 4 x fixatieverband DIN 61634-FB 6

  • 4 x fixatieverband DIN 61634-FB 8

  • 4 x driehoekige doeken DIN 13168-D

  • 1 x schaar DIN 58279-B190

  • 4 x afsluitbare plastic zakken 300 x 400 mm

  • 10 doeken van vliesstof 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 8 wegwerphandschoenen conform DIN EN 455

  • 1 EHBO-gids

  • 8 huidreinigingsdoekjes

  • 4 gezichtsmasker DIN EN 14683

  • 1 paklijst
Opmerking
  • Voor max. 100 werknemers in productie- en verwerkingsfabrieken

  • Voor max. 50 werknemers op bouwplaatsen of in soortgelijke faciliteiten

  • Voor max. 300 werknemers in administratieve en handelsondernemingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

445 mm

Breedte

320 mm

Hoogte

150 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Navulverpakking voor ehbo-doos

NAVULSET-(V.08995206)

Inhoud conform DIN 13157