Verbandkoffer DIN 13157
Verbandkoffer DIN 13157
EHBO KOFFER-DIN13157-BOX
Art.-nr. 08995206
EAN 4024835971980
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inclusief wandbeugel met vergrendelingsmechanisme van 90°
- Eenvoudig te vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele interieurcompartimenten en plexiglas-afdekking
- Hoogvaste ABS-kunststof
- Behoudt zijn vorm, is slagvast en temperatuurbestendig
- Beschermd tegen stof en waterspray dankzij rubberen afdichting aan de binnenzijde
Leveringsomvang:
- 1 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 x pleisterset: 6 vingertopgaasjes, 6 vingergaasjes 12 x 2 cm, 6 pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm, 12 pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 4 huidreinigingsdoekjes
- 2 x gezichtsmasker DIN EN 14683
- 1 x pakje gaas DIN 13151-K
- 3 x pakje gaas DIN 13151-M
- 1 x pakje gaas DIN 13151-G
- 1 x gaasdoek DIN 13152-A
- 6 x kompressen 100 x 100 mm
- 2 x oogkompressen
- 1 x instant koudkompres
- 1 x thermische deken
- 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 6
- 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 8
- 2 x mitella DIN 13168-D
- 1 x schaar DIN 58279-B190
- 2 x plastic zak, afsluitbaar, 300 x 400 mm
- 5 x vliesweefseldoeken, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
- 1 x EHBO-gids
- 1 x paklijst
- Voor max. 20 werknemers in productie- en verwerkingsfabrieken
- Voor max. 10 werknemers op bouwplaatsen of in soortgelijke faciliteiten
- Voor max. 50 werknemers in administratieve en handelsondernemingen
Datasheets(X)
Lengte | 280 mm |
Breedte | 220 mm |
Hoogte | 110 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!