Ventilatierooster voor binnendeuren type A
Ventilatierooster voor binnendeur type A
VENTILATIEROOSTER-BIN-(TYPE-A)-WIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor ventilatie via deuropeningen: Het ventilatierooster is geschikt voor montage op deurpanelen voor de luchtcirculatie tussen verschillende ruimtes
- Het ventilatierooster bestaat uit twee delen die in elkaar worden geplaatst en aan elkaar worden geschroefd
De kleuren van de ventilatieroosters kunnen afwijken van de originele houtkleur of houtafwerking.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Privéruimte, Objectgebied |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Bouwdeuren, Kantoordeur |
Materiaal | PS - polystyreen |
Kleur | Wit |
Luchtdoorlaat | 200 cm² |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-43 mm |
Lengte | 457 mm |
Breedte | 92 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Uitsparing lengte | 433 mm |
Uitsnijbreedte | 77 mm |
Aantal bevestigingspunten | 4-punts |
Montagesoort | Permanente montage |
Normering | DIN 18017-3 |