Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken kop, FEBOS®plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving

FEBOSplus staal verzinkt verzonken lenskop AW
SCHROEF-BOLVZK-BPNT-SORT-AW20-A2K-3,9X45

Art.-nr. 0208143945

EAN 4038898500575

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken kop, FEBOS®plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving

Art.-nr. 0208143945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
  • Zelftappende schroefdraad

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen

  • Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)


AW-aandrijving


  • Optimale krachtoverdracht

  • Geen uitstootkrachten

  • Goede centrering

  • Snel te vinden
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

ST3,9

Lengte (l1)

45 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

2,4 mm

Boorpuntlengte (lp)

6 mm

Boorpuntdiameter (dp)

3,2 mm

Interne aandrijving

AW 20

Koptype

Verzonken lenskop

Vorm van de punt

Boorpunt

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Draadtype

ST

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie