Vensterbouwschroef, verzonken lenskop FBS
FBS staal verzinkt verzonken lenskop H
SCHROEF-BOLVZK-NLDPNT-PH2-(A3K)-4,1X25
Art.-nr. 0185284125
EAN 4038898108771
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aandrijving: PH2
- Speciaal draad met naaldscherpe punt
- Kopdiameter 7,0 mm
Thermische stabiliteit van corrosiebeschermingslaag 150 °C
Cr(VI)-vrije corrosiebeschermingslaag.
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d) | 4,1 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Kopdiameter (dh) | 7,0 mm |
Kophoogte (k) | 2,2 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Koptype | Verzonken lenskop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Naaldpunt |
Productgewicht (per stuk) | 1,371 g |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |