Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

SHR-BOLVZK-NLDPNT-AW20-ROSO-(A3K)-4,1X25

Art.-nr. 0188044125

EAN 4056807200057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

Art.-nr. 0188044125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
  • Speciale draad met naaldpunt

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Vensterbouwschroef voor het bevestigen van beslag op kunststof profielen


AW-aandrijving


  • Optimale krachtoverdracht

  • Geen uitstootkrachten

  • Goede centrering

  • Snel plaatsen


Gesorteerd op rol


Gesorteerd op kopdiameter


(Onderdelen buiten bepaalde marges, bijvoorbeeld kopdiameter > of metaalspaanders <, worden uitgesorteerd)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,1 mm

Lengte (l)

25 mm

Kopdiameter (dh)

7 mm

Kophoogte (k)

2,2 mm

Interne aandrijving

AW 20

Schroefdraadlengte (lg)

22,8 mm

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

ST

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

1,220 g

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie