Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS

SHR-BOLVZK-NLDPNT-AW20-ROSO-A3K+S-4,1X25

Art.-nr. 0188294125

EAN 4056807305493

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS

Art.-nr. 0188294125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, (dikke laag-passivering) Deltacoll gecoat, AW-aandrijving
  • Aandrijving: AW 20

  • Speciale draad met naaldpunt

  • Kopdiameter 7,0 mm


Verhoogde corrosiebescherming


In de zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227-NSS 240 uur zonder roodroest op de corrosie van het grondmetaal.



Temperatuurbestendigheid van de corrosiebeschermingslaag is 150 °C


Cr(VI)-vrije corrosiebeschermingslaag.

Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,1 mm

Lengte (l)

25 mm

Kopdiameter (dh)

7 mm

Kophoogte (k)

2,2 mm

Interne aandrijving

AW 20

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

1,350 g

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie