Vensterbank-kabelgoot, FB
Vensterbank-kabelgoot FB
VENSTERBANKKANAAL-R7035-GRIJS-60X200MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: 2x 35 mm DIN-montagerails voor contactdozen en scheidingsrails
- Inclusief 4 bevestigingsklemmen (voor elk kanaal van 2 m)
- Dubbele rij perforatie in de basis
Datasheets(X)
Hoogte | 62 mm |
Breedte | 190 mm |
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Kanaallengte | 2 m |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Ontvlambaar | Vlamvertragend, zelfdovend |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!