Velgreiniger
Velgreiniger CONSUMER LINE
VELGENREINIGER-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verwijdert snel en eenvoudig zelfs het meest hardnekkige vuil, zoals ingebrande remstof, rubber- en teerresten en ander wegvuil
- De materiaalvriendelijke formule tast het velgoppervlak en de wielbouten niet aan
- Het product is zeer zuinig in gebruik
- Siliconenvrij
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. De aanbevolen werktemperatuur is 10°C-25°C. Beschermen tegen vorst.
Datasheets(X)
Stalen en lichtmetalen velgen en wieldoppen
Spuit de velg gelijkmatig in van een afstand van 15 tot 30 cm. Laat de reiniger ongeveer 5-10 minuten inwerken. Verwijder vuil met een vochtige spons of een wielborstel en spoel het grondig af met een waterstraal. Was indien nodig op de gebruikelijke manier of gebruik een wasstraat. Niet laten opdrogen.
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!