Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheidsschoen PUMA Dakar Low S1P

Lage veiligheidsschoen S1P Puma Dakar low
SCHOEN PUMA DAKAR LOW S1P, MT 45

Art.-nr. 5357947045
EAN 4046777592795

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

met zeer goede schokabsorptie
  • Bovenmateriaal van veloursleder

  • Kunststof teenbescherming

  • Ondoordringbare kunststof tussenzool

  • Rubber zool motorsport met iCELL, 300°C hittebestendig

  • Evercushion® GEL moto voetbed

  • Puma Icell demping voor hoge schokabsorptie en ontlasting van gewrichten

  • Ademende voering voor vochtabsorptie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Grijs, Antraciet

Maat

45

Ademend textiel

Suède

Veiligheidscategorie

S1P

Normering

ISO 20345

ISO

20345

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Voetbreedte

11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie