Veiligheidsschoen CAT Brode S1P
Veiligheidsschoen S1P Brode
LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN BRODE S1P MT44
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- EN ISO 20345:2011 S1P
- Lederen bovenmateriaal met rubber overneus
- EVA zool met SRX rubberen onderzool
- Stalen neus en ondoordringbare tussenzool
- EVA verwisselbaar voetbed
Datasheets(X)
Kleur | Grijs |
Maat | 44 |
Ademend textiel | Leer |
Veiligheidscategorie | S1P |
Normering | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |