Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten
Veiligheidsmeetsnoer met testpunten
MEETSNOEREN SET -1000V-4MM
Art.-nr. 071553 811
EAN 4052703098880
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofdicht opbergen.
- Snoeren: Dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele siliconensnoeren met extra dun draad, doorsnede 1 mm2
- Lengte: 1,2 m
- Nominale spanning/stroomsterkte: 1000 V/CAT III, 20 A
- Veiligheidstestpunt van 4 mm met verende contactlamellen, beperkbaar tot gebruik in diverse meetcategorieën, andere zijde met veiligheidsstekker van Ø 4 mm, 90° gehoekt.
- Leveringsomvang: Eén rood en één zwart testsnoer
Datasheets(X)
| Stekkerdiameter | 4 mm | 
| Draaddoorsnede | 1 mm² | 
| Lengte | 1,2 mm | 
| Maximale nominale stroom | 20 A | 
| Maximale nominale spanning | 1000 V AC/DC | 
| Beschermingscategorie overvoltage | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |