Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheidshelm SH3000

Veiligheidshelm SH3000
VEILIGHEIDSHELM-SH3000-BLAUW

Art.-nr. 0899200347
EAN 4099618460074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Individually adjustable and ergonomic safety helmet with short helmet peak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Blauw

Min./max. grootte

51 cm-65 cm

Inrichting, veiligheidshelm

6-punts

EN-Norm

397

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Materiaal

HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kinriem, 4-punts voor veiligheidshelmen SH 2000 en SH 3000

KINBAND-HELM PHEOS-SH2000

Kinband voor de toepassing van EN 397
x 1 st
Wintermuts

MUTS VOOR ONDER HELM-(HI-VIS)-GEEL

Ideaal voor werk in de kou waarvoor een helm nodig is, omdat de helm stevig op de muts zit.
x 1 st
Halsbescherming

NEKFLAP VOOR HELM-SH2000

Optimale bescherming van het nekgebied bij het werken met SH 2000 helmen.
x 1 st
Gehoorbeschermers met bajonetbevestiging

GEHOORKAP-HELM-WNA-200/H

Voor montage op veiligheidshelm SH 3000
x 1 st
Halfvizier voor veiligheidshelm SH 3000

HALF VIZIER-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 st
Halfvizier voor veiligheidshelm SH 3000

HALF VIZIER-GRIJS-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 st
Halfvizieradapter voor veiligheidshelm SH 3000

ADAPTER-HALFVIZIER-SH3000

Praktische adapter voor het bevestigen van een halfvizier aan een SH 3000 veiligheidshelm
x 2 st
Vizieradapter voor veiligheidshelm SH 3000

ADAPTER-VIZIER-SH3000

x 2 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie