Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd
Veiligheidsklem, klein, volledig geïsoleerd
VEILIGHEIDSEXTRACTOR
Art.-nr. 071553 850
EAN 4038898214670
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afgebeelde producten zijn voorzien van een bus voor een veiligheidsstekker van 4 mm en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.
- Klembreedte: 11 mm.
- Nominale stroomsterkte/spanning: max. 15 A/300 V CAT II.
- Veiligheidscontactdoos van 4 mm in geïsoleerde behuizing.
- Leveringsomvang: één rode en één zwarte draadtap.
Datasheets(X)
| Aansluitbusdiameter | 4 mm | 
| Maximale nominale stroom | 15 A | 
| Maximale nominale spanning | 300 V AC/DC | 
| Beschermingscategorie overvoltage | CAT II/300 V | 
| Max. klembereik | 11 mm |