Veiligheidsdop, andere
Veiligheidsdop, andere
OMDOP PVC NATUREL DOMPELKWALITEIT 5X15
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Buitendiameter (d1) | 6,65 mm |
Binnendiameter (d2) | 5 mm |
Hoogte (h1) | 15 mm |
Binnenhoogte (h2) | 14,8 mm |
Bandlengte (N) | 15 mm |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Kleur | Natuurlijk |