Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheidsbril UB ONE

UB ONE veiligheidsbril
VEILIGHEIDSBRIL UB-ONE - EN170 - HELDER

Art.-nr. 0899102310
EAN 4045989707386

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsbril UB ONE

Art.-nr. 0899102310
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
  • Bril voor mechanische veiligheid

  • Modern, sportief ontwerp

  • Ideaal voor werk en vrije tijd

  • Beschermt tegen UV-straling en deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen (metaal slijpen)

  • De speciale krasvaste laag beschermt de lens tegen schade veroorzaakt door fijne deeltjes

  • Breed zichtveld: 180°

  • Zacht PVC-neuspad
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

380 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1,2 W 1 FT K

Productgewicht (per stuk)

44,625 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie