Veiligheidsbril Taurus®
Veiligheidsbril, Taurus
BESCHERMBRIL TAURUS GRIJS
Art.-nr. 0899102291
EAN 4048539389711
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maximale veiligheid in combinatie met optimaal comfort
- Goede pasvorm
- Krasvast en aan beide zijden voorzien van een permanente anticondenscoating
- Individueel instelbare flexibele neusbrug
- Schroefloze lenshouder voor een hoog niveau van veiligheid voor tegen mechanische belasting
- Etui van microvezel voor opbergen en reinigen van de lenzen (meegeleverd)
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Grijs |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166, 172 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 5-2,5 W 1 FKN |
Productgewicht (per stuk) | 65,000 g |
Coating beschermpaneel | Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant |