Veiligheidsbril Electra
Veiligheidsbril Electra
VEILIGHEIDSBRIL-ELECTRA-HELDER-
Art.-nr. 0899102340
EAN 4046777918793
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale pasvorm - optimaal zicht
- Geschikt voor een groot aantal verschillende hoofdvormen
Ongekend comfort
- Zacht, verstelbaar neuskussentje voor een antislippasvorm
- Slipbestendige uiteinden van de brilpootjes
Hoogwaardige glascoating
- Zeer krasbestendig aan de buitenkant
- Permanente anticondenscoating aan de binnenkant
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1.2 W 1 FTKN |
Productgewicht (per stuk) | 29,000 g |
Coating beschermpaneel | Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant |