Veiligheidsbril Cetus®S
Veiligheidsbril Cetus S
VEILIGHEIDSBRIL CETUS SMAL HELDER
Art.-nr. 0899102324
EAN 4053479678528
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale afdekking van het ooggebied
Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating
- Vervormingsvrij beeld
- Zeer krasbestendig aan de buitenkant en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant
Innovatieve pootjes
Zeer comfortabel en veilige pasvorm dankzij flexibele twee-componentenveren
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1.2 W 1 FTKN |
Productgewicht (per stuk) | 59,000 g |
Coating beschermpaneel | Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant |