Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheids- en waarschuwingsbord — Gevaarlijke elektrische spanning

Waarschuwingsbord-Gevaarlijke elektrische spanning

Art.-nr. 0967193301
EAN 4099618190278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het markeren van apparatuur, systemen en zones conform DIN 40008/40021/4844 deel 1

Beenlengte

25 mm

Materiaaldikte

0.1 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 130 °C

Kleur

Geel, Zwart

Materiaal

PES - Polyester

Hallogeenvrij

Ja

UV-bestendig

Ja

Resistent tegen

Water, Olie, Vetten, Alcohol, Reinigingsmiddel, Weersgesteldheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie