Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt
DIN 127 staal mechanisch verzinkt vorm B
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D33,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M33 |
Binnendiameter (d1) | 33,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 55,2 mm |
Hoogte (h1) | 12 mm |
Dikte (s1) | 6 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Mechanisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | B |
Normering | DIN 127 |