Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veerring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

DIN 127 staal mechanisch verzinkt vorm B
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D14,2

Art.-nr. 044114
EAN 4011231382540

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M14

Binnendiameter (d1)

14,2 mm

Buitendiameter (d2)

24,1 mm

Hoogte (h1)

6 mm

Dikte (s1)

3 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Mechanisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

B

Normering

DIN 127

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie