Veerring Volgens DIN 127B
DIN 127 vuurverzinkt staal, vorm B
VEERRING-DIN127B-ST-(TZN)-M12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alleen te gebruiken bij boutverbindingen ≤ klasse 5.8!
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 12,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 21,1 mm |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Dikte (s1) | 2,5 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | B |
Normering | DIN 127 |