Veerring Voor cilinderkopschroeven DIN 7980, staal met mechanisch aangebrachte zinkcoating
DIN 7980 staal mechanisch verzinkt
VEERRING-DIN7980-(MZN)-D12,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bijzonder geschikt als de schroef verzonken moet zijn
- In combinatie met de kleine kop van cilinderkop- en inbusbouten (DIN 84, 85, 912)
- Kleinere buitendiameter in vergelijking met DIN 127
Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 12,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Hoogte (h1) | 5,9 mm |
Dikte (s1) | 2,5 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Mechanisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |