Veerring DIN 127 RVS A2, blank
DIN 127 roestvast staal A2, vorm B
VEERRING-DIN127-B-A2-D2,7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M2,6 |
Binnendiameter (d1) | 2,7 mm |
Buitendiameter (d2) | 5,2 mm |
Hoogte (h1) | 1,2 mm |
Dikte (s1) | 0,6 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | B |
Normering | DIN 127 |