Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veerring DIN 127 RVS A2, blank

DIN 127 roestvast staal A2, vorm B
VEERRING-DIN127-B-A2-D24,5

Art.-nr. 044724
EAN 4011231385039
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
Geschikt voor draad

M24

Binnendiameter (d1)

24,5 mm

Buitendiameter (d2)

40 mm

Hoogte (h1)

10 mm

Dikte (s1)

5 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

B

Normering

DIN 127

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie