Veerpootlageradapterplaat voor Ford Ranger
Adapterplaat v. lagerpers veerpootplaat univ.
ADAPTERPLAAT VEERPOOTSTEUN FORD RANGER
Art.-nr. 1952003698
EAN 4099618168505
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Deze adapterplaat maakt het mogelijk om de veerpoot direct op het lager van de veerpoot vast te pakken
 
Alleen voor gebruik in combinatie met de veerpootlageradapter van Würth en de Würth Maximus-veercompressor
Datasheets(X)
- Vooras bij Ford Ranger 2.0 Ecoblue 4x4; 2.2 Ecoblue TDCi 4x4 en 3.2 Ecoblue TDCi 4x4 vanaf 2012 (vierwielaandrijving)
 - Gebruik op het veerpootlager met Ford OEM-nr.: JB3C18A099BD en 2487478
 
Materiaal  | Staal, 1.0244  | 
Productgewicht (per stuk)  | 2500,000 g  | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!