Veermoer, type 2 Breed open inschroefgebied
Veermoer, type 2
VEERMOER-TYPE 2 - 4,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De elasticiteit van de veermoer zorgt dat de verbinding bestand is tegen trillingen.
- Snelle handmatige montage
- Beschermt oppervlakken
- Herbruikbaar
Datasheets(X)
Voor eenvoudige montage op platte bouten, assen en spillen.
Geschikt voor schroef | Diameter 4,0 mm |
Lengte (L) | 14,2 mm |
Breedte (B) | 9,5 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,35 mm |
Materiaal | C 75 |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 07129926306, 1507374, A0009940145, 82660 |