Veermoer, type 2 Breed open inschroefgebied
Veermoer, type 2
VEERMOER-TYPE 2 - 3,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De elasticiteit van de veermoer zorgt dat de verbinding bestand is tegen trillingen.
- Snelle handmatige montage
- Beschermt oppervlakken
- Herbruikbaar
Datasheets(X)
Voor eenvoudige montage op platte bouten, assen en spillen.
Geschikt voor schroef | Diameter 3,5 mm |
Lengte (L) | 12,7 mm |
Breedte (B) | 8 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,35 mm |
Materiaal | C 75 |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |