Veerklem Voor deurdranger met geleiderail
Veerklem voor deurdranger met geleiderail
VEERKLEM-INSTELB-DEURDRANGER-GLIJRAIL

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De vastzetinrichting kan achteraf in de bestaande schuifrail worden aangebracht en houdt de deur in de gewenste positie
Het is niet toegestaan een veerklem te gebruiken op brand- en rookwerende deuren
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor type | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630 / IGS 21 |
Materiaal | Aluminium/kunststof/staal |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: normale montage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Scharnierzijde: standaardmontage |
Instelbare houdkracht | Ja |
Geschikt voor min./max. deurdrangermaat | 2-5 |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Nee |