Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veeranker RVS A4

Veeranker, RVS A4
GIPSVEERANK-A4-103X90X22X0,6-21324

Art.-nr. 9501000179

EAN 8714318123376

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veeranker RVS A4

Art.-nr. 9501000179

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lijm/montage anker voor wandelementen dat wordt toegepast in de loodnaad ter plaatse van ontkoppelde plafondaansluitingen

Montage anker, lichte uitvoering


Voor gelijmde gipselementen dat wordt toegepast in de loodnaad ter plaatse van ontkoppelde plafondaansluiting.


Lengtemaat min dilatatie: 88 mm


Afmeting dilatatie: 17 mm breed / 15 mm hoog

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4

Lengte

90 mm

Breedte

22 mm

Hoogte

103 mm

Dikte

0,6 mm

Gatenpatroon

4/4-6/7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie