Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veegblikken

Stofblik
STOFBLIK-BLAUW

Art.-nr. 0891350720

EAN 5705020566035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veegblikken

Art.-nr. 0891350720
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
Stevig, robuust veegblik

Hoge rug


Voor het netjes verwijderen van veegsel



Comfortabele handgreep


Vaste punten onder de handgreep zorgen voor een stevige grip



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Afgeronde hoeken voor een eenvoudige reiniging

  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Blauw

Materiaal

PP - polypropyleen

Materiaal handgreep

PP - polypropyleen

Lengte

330 mm

Breedte

295 mm

Hoogte

100 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 100 °C

Min./max. temperatuurbereik levensmiddelen

-20 tot 100 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handveger, zacht

HANDVEGER-ZACHT-BLAUW

Geschikt voor het wegvegen van zeer fijne vuildeeltjes op gladde oppervlakken en machineonderdelen.
Handborstel, middelhard

HNDBRSTEL-MEDIUM-BLAUW

Geschikt voor het verwijderen van zowel fijn als grof vuil
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handveger, zacht

HANDVEGER-ZACHT-BLAUW

Geschikt voor het wegvegen van zeer fijne vuildeeltjes op gladde oppervlakken en machineonderdelen.