Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vatenwagen Met twee steunwielen

Vatenwagen met steunwielen
VATENWAGEN

Art.-nr. 0962400135

EAN 4048539433285

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vatenwagen Met twee steunwielen

Art.-nr. 0962400135
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
Voor het veilig transporteren van vaten, met behulp van twee steunwielen met een hoogte tot 240 mm.
  • Stevig gelaste stalen constructie van stalen buizen en rechthoekige buizen

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen

  • Hoogte van de vatrandgrijper op de centrale ligger kan traploos worden ingesteld

  • Steunwielen met massieve rubberbanden, diameter 200 mm
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

700 mm

Diepte

500 mm

Hoogte

1600 mm

Draagvermogen

250 kg

Wieldiameter

260 mm

Materiaal wiel

Lucht

Wielbreedte

85 mm

Handvathoogte

900 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidshandgreep gemaakt van hoogvaste kunststof voor wagens met stalen buisframe

HANDGREEP V. STEEKWAGEN 0962 400