Vaseline Spray
Vaseline spray
VASELINE-SPRAY-300ML
Art.-nr. 0893890002
EAN 4056807854816
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor onderhoud en bescherming van metalen onderdelen, zoals (tuin) gereedschappen, bouten en moeren, schanieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.
Datasheets(X)
Inhoud | 300 ml |
Chemische basis | Zuurvrije vaseline |
Dichtheid | 0,699 g/cm³ |
Dichtheid/voorwaarden | 0,699 g/cm³ / bij 20 °C |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 45 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 36 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte |
Gewicht inhoud | 300 g |
Productgewicht (per stuk) | 310,000 g |