Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Varioprimer Safe + Easy 2

Varioprimer Safe + Easy
PRIMER-RUITENLIJM-VARIOPRIM-2-20ML

Art.-nr. 0890024023

EAN 4099618762802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Varioprimer Safe + Easy 2

Art.-nr. 0890024023
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
Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel met diisocyanaatreductie voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing

4-in-1-systeem


  • Hechtingsbevorderend middel

  • Corrosiebescherming

  • Activator

  • Beschermt het hechtmiddel tegen UV-straling


  • Zwarte, vochtuithardende lijmprimer voor het bevorderen van kleefkracht van de ruitenlijm op glas, keramische zeefdrukken, lak en diverse metalen

  • Corrosiebescherming voor blanke metalen oppervlakken

  • Activator voor terugsnijden (van resterende rups) en met PU/PVC voorbehandelde ruiten

  • Percentage monomeer diisocyanaat: <0,1 %
Opmerking

Schud de bus voordat u Varioprimer gebruikt. Niet gebruiken als het product is ingedikt. Na openen zo snel mogelijk verwerken. Bij gebruik op doorschijnende oppervlakken zoals voorruiten zonder zeefdrukrand, is het gebruik van UV-bescherming voor het hechtoppervlak verplicht (ter bescherming van de primer).


De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Primer voor bevordering van kleefkracht van ruitenlijm op glas, keramische zeefdrukken, lak en diverse materialen. De primer biedt corrosiebescherming voor onbewerkte metalen en fungeert als activator voor het frezen van met PU/PVC voorbehandelde ruiten.

Handleiding

Reinig de klevende oppervlakken met Ecoline-glasreiniger, art.nr. 089022001. De oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. Schud de bus Varioprimer goed voor gebruik. Breng het product aan met een kwast of sponspad. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Verpakking

Bus

Inhoud

20 ml

Chemische basis

Polyurethaanformulering, bevat oplosmiddelen

Kleur

Zwart

Min. uitdamptijd

10 min

Max. uitdamptijd

24 h

Voorwaarde uitdamptijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, als primer, corrosiebescherming, activator

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie