Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vallijn met éénhands karabijnhaak

VERBINDINGSMIDDEL-BANDVALDEMPER-2M

Art.-nr. 0899032156

EAN 4068362405389

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vallijn met éénhands karabijnhaak

Art.-nr. 0899032156

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gebruiksvriendelijk dankzij het gebruik van éénhands karabijnhaken.

Gebruiksvriendelijk


  • De compacte vallijn biedt betrouwbare bescherming bij het werken vanaf een specifiek verankeringspunt.

  • Zeer eenvoudig te gebruiken.

  • Het compacte, slanke ontwerp vermindert het gewicht en volume voor de gebruiker.

  • Uitgerust met twee éénhands karabijnhaken.


Universele toepassing


  • De compacte vallijn is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, onderhoud en reparatie.

EN-Norm

355

Lengte

2 m

Maximaal draagvermogen

110 kg

Max. scheurafstand

1,75 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie