Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vakrails Voor systeemladen

Systeemladerail
SNGLELMNT-DEVDR-DEPTH-DRWR-SET-X.6-H60

Art.-nr. 5583148000

EAN 4065746640060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vakrails Voor systeemladen

Art.-nr. 5583148000
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
Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in diepte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve laderdiepte.
  • Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.

  • De laderails kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd. De laderails kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.

  • Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de laderails in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World en antislipmatten

  • De set bestaat uit drie laderails met bevestigingsklemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

x.6

Diepte (binnenkant lade)

503 mm

Ladekasthoogte

60 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-2.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-2.X-H114

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-3.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-3.X-H114

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-4.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.