Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vakrails Voor systeemladen

Systeemladerail
SNGLELMNT-DEVDR-DEPTH-DRWR-SET-X.6-H114

Art.-nr. 5583148001

EAN 4065746640077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vakrails Voor systeemladen

Art.-nr. 5583148001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in diepte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve laderdiepte.
  • Verkrijgbaar in twee hoogten. Geschikt voor bakhoogte 60 mm voor paneelhoogte 90 en 120 mm en voor bakhoogte 114 mm voor paneelhoogte boven 150 mm.

  • De laderails kunnen eenvoudig met kunststof houders worden bevestigd en op elk gewenst moment worden vervangen of verlengd. De laderails kunnen ook in de voorgeponste bodem van de lade worden geschroefd.

  • Vanwege de afmetingen van het systeem kunnen de laderails in de laden worden gecombineerd met alle schuim- en tray-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World en antislipmatten

  • De set bestaat uit drie laderails met bevestigingsklemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

x.6

Diepte (binnenkant lade)

503 mm

Ladekasthoogte

114 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-2.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-2.X-H114

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-3.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-3.X-H114

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
Scheidingsschotten Voor systeemladen

SNGLELMNT-DEVDR-WIDTH-DRWR-SET-4.X-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor flexibele scheiding van de laden in de breedte, afgestemd op de binnenafmetingen van de respectieve ladebreedte.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie