Vacuümvulapparaat koelsysteem, met snelkoppeling
Vacuümvulapparaat koelsysteem met koppeling
KOELSYSTEEM-VACUUMVULAPP.-M. KOPPELING
Art.-nr. 1952001392
EAN 4056807684543
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De diepvacuümtechnologie voorkomt luchtbellen tijdens het vullen van het koelsysteem van personenauto's en vrachtwagens.
- Vacuümmeter
- Met inlaatslang en vulslang, elk met een lengte van 1,50 m, bovendien een universele adapter voor radiateuropeningen met een diameter van 20 tot 41 mm.
- Vulmethode kan worden gebruikt voor vrijwel alle voertuigtypen
- Gemakkelijk in het gebruik
- Maakt vullen zonder luchtbellen mogelijk
- Betrouwbaar, onderhoudsvrij
- Kan worden gebruikt voor koelsystemen van elk volume
Productinformatie
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | Zonder |