VS TAL LARDER apothekerskast
HOGEKASTINR-TALLARD-ANTR-(1901-2140)-400
Art.-nr. 0684904619
EAN 4065746666756
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Montagevoordelen
- Dankzij het zelfvergrendelende systeem kan het frame zonder gereedschap op de bovenste en onderste geleiders worden gemonteerd
- Het front is eenvoudig en handig in te stellen dankzij de 3D-frontaanpassing
- Geschikt voor vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de kast
- Kan altijd achteraf worden ingebouwd in bestaande kasten
Gebruiksvoordelen
- Het gehele systeem is uit te trekken en te sluiten dankzij het bekrachtigde mechanisme. Een volledig geladen uittrekeenheid kan moeiteloos met één vinger worden bewogen
- Alle inhoud van de kast is gemakkelijk toegankelijk omdat de uittrekbare eenheid volledig uit de kast schuift en de manden van beide kanten toegankelijk zijn
- De hoogte van elke mand kan eenvoudig en individueel worden ingesteld, zodat het systeem op elk moment opnieuw kan worden aangepast aan de behoeften en vereisten van de situatie
- Het geïntegreerde dempingsmechanisme zorgt voor een soepele en stille beweging
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor kastbreedte | 400 mm |
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte | 1901-2140 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Aantal manden | 5 |
Mandversie | Premea |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Poedercoating |
Draagvermogen uittrekbaar element | 120 kg |
Kleur | Antraciet |
| Corpusbreedte | B | D | H | |
| Saffier | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Premea | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Artline | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 85 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 85 mm | |
| Planero | 300 mm | 250 mm | 440 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 440 mm | 80 mm |
TB-FRAME-HSA3-H.K.INRICHT-(1900-2140MM)
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!