Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VS TAL GATE apothekerskast

HOGEKASTINR-TG-500-ANTR-(1901-2140)

Art.-nr. 0684904621

EAN 4065746666930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VS TAL GATE apothekerskast

Art.-nr. 0684904621
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
Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast

Montagevoordelen:


  • Kan links of rechts worden bevestigd

  • Gereedschapsvrije bevestiging van het frame op de bovenste en onderste geleiders en gereedschapsvrije verbinding tussen de drager en het steunframe

  • Verkrijgbaar met 4 of 5 manden, afhankelijk van de hoogte van de uittrekbare eenheid

  • Kan altijd achteraf worden ingebouwd in bestaande kasten


Gebruiksvoordelen:


  • Alle inhoud van de kast is gemakkelijk toegankelijk omdat de uittrekbare eenheid automatisch uit de kast schuift en de manden van beide kanten toegankelijk zijn

  • Wanneer u de deur opent, hebt u onmiddellijk een volledig overzicht van de gehele inhoud van de kast

  • De hoogte van elke mand kan eenvoudig en individueel worden ingesteld, zodat het systeem op elk moment opnieuw kan worden aangepast aan de behoeften en vereisten van de situatie

  • Grote opslagcapaciteit met kleine ruimtevereisten

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

500 mm

Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte

1901-2140 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

504 mm

Aantal manden

5

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Poedercoating

Draagvermogen uittrekbaar element

75 kg

Kleur

Antraciet

Corpusbreedte B D H1 H2
Saffier 500 mm 400 mm 395 mm 75 mm 115 mm
600 mm 500 mm 395 mm 75 mm 115 mm
Premea 500 mm 400 mm 395 mm 84 mm 124 mm
600 mm 500 mm 395 mm 84 mm 124 mm
Artline 500 mm 400 mm 395 mm 84 mm 124 mm
600 mm 500 mm 395 mm 84 mm 124 mm
Planero 500 mm 400 mm 395 mm 84 mm 124 mm
600 mm 500 mm 395 mm 84 mm 124 mm
Inclusief VS TAL GATE apothekerskast:
1 x
Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten

MANDENSET-PREMEA-ANTR-KB500

Omschrijving:
Mandversie: Premea Geschikt voor kastbreedte: 500 mm
Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten

MANDENSET-PREMEA-ANTR-KB500

Omschrijving:
Mandversie: Premea Geschikt voor kastbreedte: 500 mm
Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Frame voor VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro apothekerskasten

FRAME-APTHKSKST-ANTR-CW500-(1901-2140MM)

Omschrijving:
500 mm 1901-2140 mm
Flexibel instelbaar op kasthoogte
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Geleider voor apothekerskast VS TAL Gate en VS TAL Gate Pro

GELEIDER-HOGEKASTINR-VSA/DUSA-ANTHR

Omschrijving:
Antraciet
Hoeveelheid: 1 x