VS TAL GATE apothekerskast
HOGEKASTINR-TG-500-ANTR-(1701-1900)
Art.-nr. 0684904622
EAN 4065746666909
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Montagevoordelen:
- Kan links of rechts worden bevestigd
- Gereedschapsvrije bevestiging van het frame op de bovenste en onderste geleiders en gereedschapsvrije verbinding tussen de drager en het steunframe
- Verkrijgbaar met 4 of 5 manden, afhankelijk van de hoogte van de uittrekbare eenheid
- Kan altijd achteraf worden ingebouwd in bestaande kasten
Gebruiksvoordelen:
- Alle inhoud van de kast is gemakkelijk toegankelijk omdat de uittrekbare eenheid automatisch uit de kast schuift en de manden van beide kanten toegankelijk zijn
- Wanneer u de deur opent, hebt u onmiddellijk een volledig overzicht van de gehele inhoud van de kast
- De hoogte van elke mand kan eenvoudig en individueel worden ingesteld, zodat het systeem op elk moment opnieuw kan worden aangepast aan de behoeften en vereisten van de situatie
- Grote opslagcapaciteit met kleine ruimtevereisten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor kastbreedte | 600 mm |
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte | 1701-1900 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Aantal manden | 5 |
Mandversie | Premea |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Poedercoating |
Draagvermogen uittrekbaar element | 75 kg |
Kleur | Antraciet |
| Corpusbreedte | B | D | H1 | H2 | |
| Saffier | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 75 mm | 115 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 75 mm | 115 mm | |
| Premea | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm | |
| Artline | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm | |
| Planero | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
TB-FRAME-HGEKASTINR-KB600-(1700-1950MM)
GELEIDER-HOGEKASTINR-VSA/DUSA-ANTHR