VS ENVI Center 2 recyclingsysteem voor montage achter draaideuren
Recyclingsysteem VS ENVI Center 2
AFV SCHEID SYST EKO CENT 2 18LTR
Art.-nr. 0683720361
EAN 4048539977062
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor kastbreedtes vanaf 400 mm (1x en 2x)
- Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Optimale toegankelijkheid dankzij bakken die automatisch naar buiten zwenken wanneer de deur wordt geopend
- Het deksel gaat omhoog bij het openen en wordt weer aangebracht op de bak bij het sluiten
- Deksel met extra opbergruimte, bijv. voor het opbergen van vuilniszakken en kleine huishoudelijke artikelen
- Het deksel zorgt voor een goede afdichting en voorkomt dat nare geurtjes ontsnappen
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70 °C
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
|  | |
| Geschikt voor kastbreedte | 400 mm | 
| Geschikt voor vrije diepte van kast | 350 mm | 
| Volumetrische capaciteit | 2x9 l | 
| Materiaal | Staal | 
| Oppervlakte | Poedercoating | 
| Kleur | Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 | 
| Breedte | 350 mm | 
| Hoogte | 525 mm | 
| Diepte | 350 mm | 
| Aantal containers | 2 | 
| Bakinhoud | 9 l | 
| Bakinhoud 2 | 9 l | 
| Materiaal containers | Kunststof |