VS COR Spin 71 hoekkastcarrousel voor ¾ ronde voeten en scharnierende voorpanelen die met het systeem meedraaien
Hoekkastcarrousel COR Spin 71
CARSLFITT-QUATURIS71-CW900MM
Art.-nr. F154148236
EAN 9003012765814
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Soepele bewegingen en sluiting met geïntegreerde, individueel instelbare, afsluitende demping
- In hoogte verstelbare telescopische buis voor verschillende kasthoogtes
- Naadloze verbindingen met 3D-afstelling (hoogte, zijkant, diepte)
- Deuraansluiting met optimale stabiliteit voor normale deuren en framedeuren
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geen onderhoud
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kastbreedte | 900 mm |
Min. inbouwhoogte | 632 mm |
Max. inbouwhoogte | 890 mm |
Corpus ingangspunt | 350 mm |
Diepte zijde | 550 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Draagvermogen | 50 kg |
Minimale dikte zijde | 16 mm |
Maximale dikte zijde | 19 mm |
Min. voegbreedte | 2 mm |
Max. voegbreedte | 4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!