Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VLB 60 3-D IHV deurscharnier

Deurscharnier VLB 60 3-D IHV

Art.-nr. 0687380064

EAN 4048539683260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VLB 60 3-D IHV deurscharnier

Art.-nr. 0687380064

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verborgen deurscharnier voor stompe deuren tot 100 kg met ingebouwde hoogteverstelling voor eenvoudig optillen of laten zakken van de deur
  • Handig gebruik en nauwkeurige verstelling van de scharnieren

  • De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het installeren van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.



Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor stompe kamerdeuren, stompe badkamerdeuren, stompe toegangsdeuren van appartementen, stompe gebouwdeuren.

Geschikt voor

Stompe houten deuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Kleur

Velours nikkelkleuren

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+ 2mm/- 1mm

Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde

Nee

Draagvermogen bij 2 scharnieren

100 kg

Openingshoek

180 graden

Normering

EN 1935

Scharnierklasse

12

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Bouwproduct

Ja

Milieuproductdeclaratie

Nee

Classificatiesleutel conform DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209
4 7 5 1
EI30 (minimum)
1 3 1 12
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100

AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-9

Op houten holle kozijnen
x 2 st