VLB 60 3-D IHV deurscharnier
RECESHNGE-VLB60-3D-IHA-HINGE-F1/SILVER
Art.-nr. 0687380066
EAN 4048539683307
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Handig gebruik en nauwkeurige verstelling van de scharnieren
- De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten
- In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.
- Onderhoudsvrij
Voor het installeren van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.
Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor stompe kamerdeuren, stompe badkamerdeuren, stompe toegangsdeuren van appartementen, stompe gebouwdeuren.
![]() | |
Geschikt voor | Stompe houten deuren |
Materiaal behuizing | ALU/ST |
Kleur | Zilver F1 |
Oppervlakte | Gelakt |
DIN-richting | DIN R/L |
Zijdelingse aanpassing | +/- 3 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 3 mm |
Drukaanpassing | + 2mm/- 1mm |
Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde | Nee |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 100 kg |
Openingshoek | 180 graden |
Normering | EN 1935 |
Scharnierklasse | 12 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Bouwproduct | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 5 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 3 | 1 | 12 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!